Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61918 JV

  • ERIKS:24023410
  • Hersteller:61918 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,94 €/ Stückexkl. MwSt

10,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
98 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
3 mm
Lager
61918
Material
Stahl, galvanisch verzinkt