Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61914 JV

  • ERIKS:11937494
  • Hersteller:61914 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
76 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
3 mm
Lager
61914
Material
Stahl, galvanisch verzinkt