Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61907 AV

  • ERIKS:11937480
  • Hersteller:61907 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,77 €/ Stückexkl. MwSt

4,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
51 mm
Breite
2.5 mm
Lager
61907
Material
Stahl, galvanisch verzinkt