Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61906 AV

  • ERIKS:24023403
  • Hersteller:61906 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

3,25 €/ Stückexkl. MwSt

3,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
2 mm
Lager
61906
Material
Stahl, galvanisch verzinkt