Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61856 JV

  • ERIKS:23773810
  • Hersteller:61856 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

211,45 €/ Stückexkl. MwSt

247,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
295 mm
Außendurchmesser
350 mm
Breite
5 mm
Lager
61856
Material
Stahl, galvanisch verzinkt