Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61840 AV

  • ERIKS:23773803
  • Hersteller:61840 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

48,23 €/ Stückexkl. MwSt

56,43 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
4 mm
Lager
61840
Material
Stahl, galvanisch verzinkt