Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61836 AV

  • ERIKS:23773800
  • Hersteller:61836 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

42,03 €/ Stückexkl. MwSt

49,18 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
215.7 mm
Breite
4 mm
Lager
61836
Material
Stahl, galvanisch verzinkt