Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61834 JV

  • ERIKS:23773799
  • Hersteller:61834 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

26,23 €/ Stückexkl. MwSt

30,69 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
4 mm
Lager
61834
Material
Stahl, galvanisch verzinkt