Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61832 AV

  • ERIKS:24023394
  • Hersteller:61832 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

26,68 €/ Stückexkl. MwSt

31,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Breite
4 mm
Lager
61832
Material
Stahl, galvanisch verzinkt