Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61830 AV

  • ERIKS:23773796
  • Hersteller:61830 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

26,31 €/ Stückexkl. MwSt

30,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
180.8 mm
Breite
4 mm
Lager
61830
Material
Stahl, galvanisch verzinkt