Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61819 JV

  • ERIKS:24023387
  • Hersteller:61819 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

9,53 €/ Stückexkl. MwSt

11,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
100.6 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
3 mm
Lager
61819
Material
Stahl, galvanisch verzinkt