Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61810 AV

  • ERIKS:24023374
  • Hersteller:61810 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,34 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
61.8 mm
Breite
2.5 mm
Lager
61810
Material
Stahl, galvanisch verzinkt