Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61806 JV

  • ERIKS:11937418
  • Hersteller:61806 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,95 €/ Stückexkl. MwSt

3,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
32.4 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
2 mm
Lager
61806
Material
Stahl, galvanisch verzinkt