Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61804 JV

  • ERIKS:24023366
  • Hersteller:61804 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,85 €/ Stückexkl. MwSt

2,16 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
22.4 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
2 mm
Lager
61804
Material
Stahl, galvanisch verzinkt