Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61800 JV

  • ERIKS:11937407
  • Hersteller:61800 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,63 €/ Stückexkl. MwSt

1,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
11.6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
1.5 mm
Lager
61800
Material
Stahl, galvanisch verzinkt