Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 607 AV

  • ERIKS:24023355
  • Hersteller:607 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 600
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,63 €/ Stückexkl. MwSt

1,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
17.8 mm
Breite
1.8 mm
Lager
607
Material
Stahl, galvanisch verzinkt