Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6048 JV

  • ERIKS:23773623
  • Hersteller:6048 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

55,43 €/ Stückexkl. MwSt

64,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
5.8 mm
Lager
6048
Material
Stahl, galvanisch verzinkt