Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6044 AV

  • ERIKS:23773620
  • Hersteller:6044 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

56,71 €/ Stückexkl. MwSt

66,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
314 mm
Breite
5 mm
Lager
6044
Material
Stahl, galvanisch verzinkt