Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6036 JV

  • ERIKS:24023350
  • Hersteller:6036 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

26,48 €/ Stückexkl. MwSt

30,98 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
5 mm
Lager
6036
Material
Stahl, galvanisch verzinkt