Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6034 JV

  • ERIKS:23773615
  • Hersteller:6034 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

25,10 €/ Stückexkl. MwSt

29,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
185 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
4 mm
Lager
6034
Material
Stahl, galvanisch verzinkt