Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6024 AV

  • ERIKS:23773604
  • Hersteller:6024 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,49 €/ Stückexkl. MwSt

14,61 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
169 mm
Breite
4 mm
Lager
6024
Material
Stahl, galvanisch verzinkt