Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6022 AV

  • ERIKS:23773602
  • Hersteller:6022 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,74 €/ Stückexkl. MwSt

13,74 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
157.5 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6022
Material
Stahl, galvanisch verzinkt