Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6020 JV

  • ERIKS:23773599
  • Hersteller:6020 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

9,44 €/ Stückexkl. MwSt

11,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
108 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6020
Material
Stahl, galvanisch verzinkt