Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6018 AV

  • ERIKS:23773594
  • Hersteller:6018 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,24 €/ Stückexkl. MwSt

9,64 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
129 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6018
Material
Stahl, galvanisch verzinkt