Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6016 AV

  • ERIKS:23773590
  • Hersteller:6016 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
117.5 mm
Breite
3 mm
Lager
6016
Material
Stahl, galvanisch verzinkt