Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6013 AKS

  • ERIKS:24023343
  • Hersteller:6013 AKS
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Typ Doppelring. Dichtung am äußeren Wälzlagerring und dem Gehäuse.
Zur Liste hinzufügen

10,56 €/ Stückexkl. MwSt

12,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AKS
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
93.5 mm
Breite
3.3 mm
Lager
6013
Material
Stahl, galvanisch verzinkt