Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6012 JV

  • ERIKS:23773583
  • Hersteller:6012 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
67 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
3 mm
Lager
6012
Material
Stahl, galvanisch verzinkt