Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6011 AV

  • ERIKS:23773580
  • Hersteller:6011 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
83.5 mm
Breite
3 mm
Lager
6011
Material
Stahl, galvanisch verzinkt