Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6006 ZJV

  • ERIKS:23773571
  • Hersteller:6006 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,67 €/ Stückexkl. MwSt

3,12 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6006 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt