Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6006 AV

  • ERIKS:23773570
  • Hersteller:6006 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6006
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026