Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6005 ZJV

  • ERIKS:24023334
  • Hersteller:6005 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
47 mm
Außendurchmesser
28.1 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6005 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt