Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6002 ZJV

  • ERIKS:23773562
  • Hersteller:6002 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
17.5 mm
Breite
2 mm
Lager
6002 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt