Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6001 AV

  • ERIKS:23773558
  • Hersteller:6001 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,77 €/ Stückexkl. MwSt

2,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
25.5 mm
Breite
1.8 mm
Lager
6001
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

1,77 €/ Stückexkl. MwSt

2,07 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026