Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6000 AV

  • ERIKS:23774075
  • Hersteller:6000 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
23.5 mm
Breite
1.8 mm
Lager
6000
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

1,68 €/ Stückexkl. MwSt

1,97 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026