Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring 45X85 LSTO Stahlscheibendichtung

  • ERIKS:23774066
  • Hersteller:LSTO 45X85
Image 1
Nilos Stahlscheibendichtungen Typ LSTO sind berührungsfreie, fettgefüllteLabyrinthdichtungen. Die LSTO-dichtungen sollten vor allem angewendet werden, wenn fettgeschmierte Lager ungewöhnlich starken Verschmutzungenausgesetzt sind. Nilos LSTO-dichtungen sind passend für jeden Lagertp mit den jeweiligen Wellen- und Gehäusedurchmesse.
Zur Liste hinzufügen

18,92 €/ Stückexkl. MwSt

22,14 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
LSTO
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl