Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring 25X52 LSTO Stahlscheibendichtung

  • ERIKS:23774056
  • Hersteller:LSTO 25X52
Image 1
Nilos Stahlscheibendichtungen Typ LSTO sind berührungsfreie, fettgefüllteLabyrinthdichtungen. Die LSTO-dichtungen sollten vor allem angewendet werden, wenn fettgeschmierte Lager ungewöhnlich starken Verschmutzungenausgesetzt sind. Nilos LSTO-dichtungen sind passend für jeden Lagertp mit den jeweiligen Wellen- und Gehäusedurchmesse.
Zur Liste hinzufügen

10,34 €/ Stückexkl. MwSt

12,10 €inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
LSTO
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl