Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring 17X40 LSTO Stahlscheibendichtung

  • ERIKS:24025004
  • Hersteller:LSTO 17X40
Image 1
Nilos Stahlscheibendichtungen Typ LSTO sind berührungsfreie, fettgefüllteLabyrinthdichtungen. Die LSTO-dichtungen sollten vor allem angewendet werden, wenn fettgeschmierte Lager ungewöhnlich starken Verschmutzungenausgesetzt sind. Nilos LSTO-dichtungen sind passend für jeden Lagertp mit den jeweiligen Wellen- und Gehäusedurchmesse.
Zur Liste hinzufügen

9,35 €/ Stückexkl. MwSt

10,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
LSTO
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl