Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Ventilator bedieningskast (manueel) FCM 3/1 - 5 driefasig

  • ERIKS:12115542
  • Hersteller:14518637
Image 1
Die Steuerbox besteht aus einem Transformator
(30 VA) für die Beleuchtungseinheit
im Absaugarm, einem Timer für die
Verzögerung der Ventilatorabschaltung
(variabel 0-5 min) und zwei separaten
Anschlüssen für die Schweißkabelsensoren
Zur Liste hinzufügen

708,00 €/ Stückexkl. MwSt

828,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Bemessungsdauerstrom Iu
von 1 bis 5 A
Bemessungsbetriebsspannung
400 V