Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Teleskop-Arm mit Original-Haube und Dämpfer von 0,9 bis 1,6 m

  • ERIKS:23337705
  • Hersteller:10502331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Teleskoparm von Nederman wurde
speziell für enge Arbeitsumgebungen mit
Rauch- oder Dampfentwicklung bei nichtexplosiver
Atmosphäre entwickelt. Typische
Arbeitsplätze sind Lehrwerkstätten für
Schweißer oder die Produktion in kleinen
Schweißkabinen. Bei den Anwendungen
kann es sich um Schweißen, Schleifen oder
andere industrielle Prozesse handeln, für die
ein kleiner, leicht zu positionierender Arm
erforderlich ist. Die Reichweite des Arms
liegt zwischen 0,9 und 1,6 m.

• Der Arm ist in alle Richtungen flexibel und
leicht zu positionieren und auszufahren
• Die Teleskopfunktion des Arms wird über
einen einstellbaren Balancer erzielt.
• Die Baugruppe ist an einer Drehvorrichtung
aufgehängt, die eine Drehung um 360°
ermöglicht.
• Die Haube kann in alle Richtungen
geneigt werden
Zur Liste hinzufügen

1.131,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.323,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Art des Zubehörs
Absaugarme
Durchmesser
160 mm
Länge
1.6 m
Obere Temperaturbereichsgrenze
70 °C
Form
Teleskopisch