Der Standard-Absaugarm von Nedermanwurde speziell konzipiert für Arbeitsumgebungenmit Rauch, Dämpfen bei nicht-explosiverAtmosphäre, in denen die Anforderungan höhere Luftströme und Temperaturennur mittelmäßig ist. Typische Arbeitsplätzekönnen Lehrwerkstätten für Schweißer undverschiedene Anwendungen mit leichter Produktionsein. Die Arme können bei Schweiß-,Schleif- und anderen industriellen Prozesseneingesetzt werden, bei denen ein einfach zupositionierender Arm benötigt wird. Der Armist in zwei Längen lieferbar, in 2 und 3 mund kann mit einer Absaughaube mit hohemErfassungsgrad ausgestattet werden.• Der Arm ist in alle Richtungen drehbar undleicht zu positionieren• Für die Wandmontage mit integrierterWandhalterung/90° Biegung• Kann um 180° gedreht werden• Optional kann eine Klappe in der Biegunginstalliert werden• Die Haube kann in alle Richtungengeneigt werden