Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Standard-Absaugarm Länge 2m

  • ERIKS:23337691
  • Hersteller:10500238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Standard-Absaugarm von Nedermanwurde speziell konzipiert für Arbeitsumgebungenmit Rauch, Dämpfen bei nicht-explosiverAtmosphäre, in denen die Anforderungan höhere Luftströme und Temperaturennur mittelmäßig ist. Typische Arbeitsplätzekönnen Lehrwerkstätten für Schweißer undverschiedene Anwendungen mit leichter Produktionsein. Die Arme können bei Schweiß-,Schleif- und anderen industriellen Prozesseneingesetzt werden, bei denen ein einfach zupositionierender Arm benötigt wird. Der Armist in zwei Längen lieferbar, in 2 und 3 mund kann mit einer Absaughaube mit hohemErfassungsgrad ausgestattet werden.• Der Arm ist in alle Richtungen drehbar undleicht zu positionieren• Für die Wandmontage mit integrierterWandhalterung/90° Biegung• Kann um 180° gedreht werden• Optional kann eine Klappe in der Biegunginstalliert werden• Die Haube kann in alle Richtungengeneigt werden
Zur Liste hinzufügen

581,00 €/ Stückexkl. MwSt

679,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Art des Zubehörs
Absaugarme
Durchmesser
160 mm
Länge
2 m
Obere Temperaturbereichsgrenze
70 °C