Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchtrommel H30 Luft / Wasser-Schlauchdurchmesser 10mm Länge 10m

  • ERIKS:23338684
  • Hersteller:30800430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Qualitativ hochwertiger, zweckmäßiger und
bedienungsfreundlicher Kabelaufroller für
den industriellen Einsatz oder Heimwerkstätten.
Robuste Konstruktion aus stoßfestem
Verbundmaterial. Wird zusammen mit einer
einfach montierbaren schwenkbaren Wandhalterung
mit Schnappbefestigung und einer
einzigartigen Sicherheitsverriegelung für
den sicheren Einsatz geliefert. Hervorragend
geeignet für die Verwendung mit Elektrowerkzeugen
oder Handlampen

• Wandhalterung mit Schnappbefestigung
• Einzigartige Sicherheitsverriegelung
• Trommel mit doppelten Kugellagern
• IP 55
• Gummiummanteltes Kabel
• Kabel einfach austauschbar
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Typ
H30
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass metrisch
10 mm
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm
Mit Schlauch
Ja