Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchtrommel 893 Edelstahl-Wasserdurchmesser 12,5 mm (1/2) Länge 15M Ernährung Geprüft

  • ERIKS:23338741
  • Hersteller:30803293
Image 1
Offener Schlauchaufroller mittlerer Größe
aus Edelstahl, hervorragend geeignet für
Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, in
denen Hygiene großgeschrieben wird und
ein Risiko chemischer Einflüsse vorliegt.
Aufgrund der offenen Konstruktion ist der
Schlauchaufroller leicht instandzusetzen,
zu warten und zu reinigen Für Wand- oder
Deckenmontage geeignet.

• Alle Komponenten sind aus Edelstahl und
chemiebeständigem Verbundstoff
• Offene Konstruktion für mühelose Reinigung
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich
verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel
zu gewährleisten
Zur Liste hinzufügen

1.792,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.096,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Typ
893
Material
Edelstahl
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
12.5 mm
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass metrisch
12.5 mm