Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchtrommel 889 öl Durchmesser 12,5 mm (1/2) Länge 15M

  • ERIKS:23338716
  • Hersteller:30801689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die offenen Schlauchaufroller mittlerer Größe der Serie
889 sind mit etwas größeren Trommeln ausgestattet,
sodass sie etwas längere Schläuche aufnehmen können
als die Aufroller der Serie 888. Diese Schlauchaufroller
sind hervorragend geeignet für Umgebungen mit hoher
Feuchtigkeit, in denen Hygiene großgeschrieben wird
und ein Risiko chemischer Einflüsse vorliegt. Aufgrund
der offenen Konstruktion sind sie leicht instandzusetzen,
zu warten und zu reinigen Für Wand- oder Deckenmontage
geeignet.

• Alle Komponenten sind aus Edelstahl und
chemiebeständigem Verbundstoff
• Offene Konstruktion für mühelose Reinigung
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich bis
120° verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel
zu gewährleisten
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Typ
889
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
75 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
12.5 mm
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass metrisch
12.5 mm