Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchtrommel 886 Durchmesser 12,5 mm (1/2) Maximale Schlauchlänge 25M ohne Schlauch

  • ERIKS:12669217
  • Hersteller:30800386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser Schlauchaufroller, der komplett ausEdelstahl besteht, wurde speziell für dielebensmittelverarbeitende Industrie undderen anspruchsvollen Anforderungen andie Hygiene konzipiert. Dank abgerundeterKanten, an denen sich keine Bakterienansammeln können, ist er sehr einfachzu reinigen. Der Schlauchauslauf unddas extern montierte Drehgelenk könnenmühelos abmontiert und separat gereinigtwerden.• Einzigartige Konstruktion fürproblemlose Reinigung• Entspricht den internationalenHygienevorschriften• Aufnahmefähigkeit von bis zu 25 m Schlauch
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Typ
886
Material
Edelstahl
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Einlass metrisch
12.5 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
12.5 mm