Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller 793 22M 5X2,5MM2 - 6800W 400V

  • ERIKS:23338671
  • Hersteller:30701493
Image 1
Die Verfügbarkeit von Produkten kann inden einzelnen Ländern variieren. Erhältlichin 1phasiger und 3phasiger Ausführung mitthermischem Überlastungsschutz. Für Kabelmit bis zu 25 m Länge. Komponenten ausVerbundstoffen und verzinktem Stahl.• Schutzklasse: IP 55• Getestet und zugelassen gemäß IEC 61316• Gummiummanteltes Kabel
Zur Liste hinzufügen

1.451,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.697,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Länge der Leitung
22 m
Ader-Zahl
5
Aderquerschnitt
2.5 mmk
Kabelbestückung
Ohne Stecker
Mit thermischem Schutz
Ja
Schutzart (IP)
55
Automatisches Kabelaufrollen
Ja
Mit Tragerahmen
Ja