Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller 793 18M 3X2,5MM2 - 3800W 230V

  • ERIKS:23338666
  • Hersteller:30700293
Image 1
Die Verfügbarkeit von Produkten kann inden einzelnen Ländern variieren. Erhältlichin 1phasiger und 3phasiger Ausführung mitthermischem Überlastungsschutz. Für Kabelmit bis zu 25 m Länge. Komponenten ausVerbundstoffen und verzinktem Stahl.• Schutzklasse: IP 55• Getestet und zugelassen gemäß IEC 61316• Gummiummanteltes Kabel
Zur Liste hinzufügen

1.173,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.372,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Länge der Leitung
18 m
Ader-Zahl
3
Aderquerschnitt
2.5 mmk
Kabelbestückung
Ohne Stecker
Mit thermischem Schutz
Ja
Schutzart (IP)
55
Automatisches Kabelaufrollen
Ja
Mit Tragerahmen
Ja