Der Arm wurde speziell für Arbeitsumgebungenmit Rauch und Dämpfen bei nichtexplosiver Atmosphäre entwickelt. TypischeArbeitsplätze sind Metallwerkstätten oderandere Industriebereiche, in denen eineAbsaugung erforderlich ist. Die Arme könnenbei Schweiß-, Schleif- und anderen industriellenProzessen eingesetzt werden, bei denenein einfach zu positionierender Arm benötigtwird. Der Arm ist in Längen von 2 bis 4 merhältlich und mit mit einer hochwirksamenAbsaughaube ausgestattet.• Dank dem Drehgelenk kann der Arm um360° gedreht werden.• Der Arm ist in alle Richtungen drehbar undleicht zu positionieren• Der Arm kann in Kombination mit verschiedenenKonsolen und Verlängerungsarmen, aneinem Kanalsystem oder auf stationären odermobilen Filterausrüstungen montiert werden• Die Standardausführung ist mit einerAbsperrklappe in der Haube ausgerüstet• An allen Modellen kann die Haube in alleRichtungen geneigt werden.