Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN NEX MD Absaugarm Länge 5 m

  • ERIKS:23337760
  • Hersteller:10561332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Nederman NEX HD Absaugarm ist die
beste Wahl, wenn es um hohe Luftströme
und Absaugung von Prozessen mit überhöhten
Temperaturen geht. Der Arm ist speziell
konzipiert für Arbeitsumgebungen mit sehr
starkem Rauch, Dämpfen oder nicht explosivem
Staub. Typische Einsatzgebiete sind die
Schweißen, Laser- oder Plasmaschneiden,
Aufspritzmetallisierung oder Schleifen, bei
denen viele Spritzer erzeugt werden, sowie
andere industrielle Prozesse, in denen ein
perfekt ausbalancierter und leicht zu
positionierender Arm erforderlich ist.

• Mit dem robusten Drehgelenk kann der Arm
um 360° gedreht werden
• Der gekapselte Stützmechanismus der Arme
schützt vor Schmutz
• Kann zusammen mit verschiedenen
Konsolen, Verlängerungsarmen oder
Kanalsystemen montiert werden
• Die Standardausführung ist mit einer
Absperrklappe in der Haube ausgerüstet
• Der Schlauch kann leicht zu
Reinigungszwecken abgenommen werden
• Minimaler Druckabfall und niedriger
Geräuschpegel
Zur Liste hinzufügen

2.120,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.480,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN
Art des Zubehörs
Absaugarme
Durchmesser
160 mm
Länge
5 m
Obere Temperaturbereichsgrenze
70 °C