Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Nederman kit: arm original 2m+muursteun+n16+st/st

  • ERIKS:23961465
  • Hersteller:10230030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Arm wurde speziell für Arbeitsumgebungen
mit Rauch und Dämpfen bei nicht
explosiver Atmosphäre entwickelt. Typische
Arbeitsplätze sind Metallwerkstätten oder
andere Industriebereiche, in denen eine
Absaugung erforderlich ist. Die Arme können
bei Schweiß-, Schleif- und anderen industriellen
Prozessen eingesetzt werden, bei denen
ein einfach zu positionierender Arm benötigt
wird. Der Arm ist in Längen von 2 bis 4 m
erhältlich und mit mit einer hochwirksamen
Absaughaube ausgestattet.
• Dank dem Drehgelenk kann der Arm um
360° gedreht werden.
• Der Arm ist in alle Richtungen drehbar und
leicht zu positionieren
• Der Arm kann in Kombination mit verschiedenen
Konsolen und Verlängerungsarmen, an
einem Kanalsystem oder auf stationären oder
mobilen Filterausrüstungen montiert werden
• Die Standardausführung ist mit einer
Absperrklappe in der Haube ausgerüstet
• An allen Modellen kann die Haube in alle
Richtungen geneigt werden.
Zur Liste hinzufügen

1.980,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.316,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NEDERMAN